Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 42 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 42 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 42 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 42 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 42 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 42 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 42 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5 x 42 Torx, Flachsenkkopf, verzinkt blau
Artikel-Nr.:
     5417F-p967809
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532922
EAN/GTIN:
     4048962220087
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Die Fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
30
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
l:
42
Durchmesser:
7,5 mm
Ausführung:
Fensterrahmenschrauben
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser:
11,5 Ø mm
Kopfform:
Flachsenkkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, FFS, 7,5, x, 42
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,05215*
€ 0,07555*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0596*
€ 0,0854*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0546*
€ 0,0896*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0667*
€ 0,0957*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0743*
€ 0,1059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.