Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-532922 Herst.-Nr.: 532922 EAN/GTIN: 4048962220087 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt. Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX30 | Innenstern TX | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Durchmesser: | 7,5 mm | Anwendung: | Kanthölzer | Türrahmen | Fensterrahmen | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Kopf-ø: | 11,5 mm | Länge: | 42 mm | Schraubenkopf: | 11,5 mm | Schraubenlänge: | 42 mm | Profi / DIY: | Profi | Gewindeverteilung: | Vollgewinde | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 856.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,05215* | € 0,07555* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0596* | € 0,0854* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0546* | € 0,0896* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0667* | € 0,0957* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0743* | € 0,1059* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,555* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|