Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II 8/5 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II 8/5 K
Fischer Bolzenanker FAZ II 8/5 K
Fischer Bolzenanker FAZ II 8/5 K
Artikel-Nr.:
     5417F-p967962
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538989
EAN/GTIN:
     4048962267303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II K der kompakte Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II K spart dank der geringeren Setztiefe Zeit und Kraft beim Bohren und Montieren. Der Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit auch bei reduzierter Verankerungstiefe. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
max. Anbauteildicke (standard):
5
max. Anbauteildicke (reduziert):
5
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
60
Schlüsselweite:
13
Nutzlänge:
5
min. Verankerungstiefe:
35
min. Bohrlochtiefe:
45
max. Nutzlänge:
5
Gewindelänge:
23
Bohrerdurchmesser:
8
Durchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Ausführung:
kurz, mit Standardscheibe
Gewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Fischer, FAZ, II, 8/5, K
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5584*
€ 0,7584*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5067*
€ 0,8591*
50
€ 3,19*
ab € 0,736*
€ 0,986*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8267*
€ 0,98377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7567*
€ 0,90047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6667*
€ 0,79337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6467*
€ 0,76957
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5067*
€ 0,60297
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
538990
ab € 1,7359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.