Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Normaldübel F 6, 20 Stk. im Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Normaldübel F 6, 20 Stk. im Blister
CELO Blister Normaldübel F 6, 20 Stk. im Blister
CELO Blister Normaldübel F 6, 20 Stk. im Blister
CELO Blister Normaldübel F 6, 20 Stk. im Blister
CELO Blister Normaldübel F 6, 20 Stk. im Blister
CELO Blister Normaldübel F 6, 20 Stk. im Blister
CELO Blister Normaldübel F 6, 20 Stk. im Blister
Artikel-Nr.:
     5417F-p976457
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     56NF20
EAN/GTIN:
     4001990498156
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hohe Auszugswerte werden aufgrund der starken Spreizfähigkeit mit dem CELO Normaldübel F erreicht. Der Nylondübel ist verfügbar in einem großen Sortiment in den Durchmessergrößen 4-20mm. Er ist ideal geeignet für Vollbaustoffe, erreicht aber auch gute Lastwerte in Lochsteinen und Porenbeton. Durch seine sehr gute Schraubenführung kann die Schraube nicht seitlich aus dem Dübel austreten. Die ausgeprägten Flügel verhindern wirksam das Mitdrehen im Bohrloch. Zudem verhindert die stabile Formgebung das Abknicken beim Einschlagen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Schraubendurchmesser:
3,5-5 mm
Werkstoff Dübel:
Nylon
Karte mit:
20 x Normaldübel F 6
Inhalt:
20
Dübellänge:
30 mm
Verpackungsart:
Blister
Verankerungstiefe:
30 mm
Typ:
F 6-30
Schraubendurchmesser:
3,5-5 mm
min. Bohrlochtiefe:
40
Bohrlochtiefe:
40 mm
Ausführung:
Blister
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckdübel 6x30, allzweckdübel, allzweckdübel d6xl36mm, Nylondübel, Kunststoffdübel, Standarddübel, Normalduebel, Duebel, Spreizdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
440
10
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,62*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.