Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blister Dübel FX 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Blister Dübel FX 8
CELO Blister Dübel FX 8
CELO Blister Dübel FX 8
CELO Blister Dübel FX 8
CELO Blister Dübel FX 8
CELO Blister Dübel FX 8
CELO Blister Dübel FX 8
Artikel-Nr.:
     5417F-p976481
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     58FX20
EAN/GTIN:
     4250438901479
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhindert. Der FX hat einen Kragen, sodass der Dübel nicht in das Bohrloch rutschen kann. Er besteht aus hochwertigem und alterungsbeständigem Nylon und lässt sich mit verschiedenen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten-, Blechschrauben etc. verwenden. Bei einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C bietet der Dübel FX einen breiten Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blister
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Schraubendurchmesser:
4,5-6 mm
Werkstoff Dübel:
Nylon
Karte mit:
20 x Dübel FX 8
Inhalt:
20
Dübellänge:
40 mm
Verpackungsart:
Blister
Verankerungstiefe:
40 mm
Typ:
FX 8-40
Schraubendurchmesser:
4,5-6 mm
min. Bohrlochtiefe:
55
Bohrlochtiefe:
55 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, Spreizdübel, Kunststoffdübel, Apolo MEA, Nylondübel, Duebel, Standarddübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,53*
4 Tage
980
10
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.