Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Waschtisch-Befestigung WT 10x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Waschtisch-Befestigung WT 10x140
CELO Waschtisch-Befestigung WT 10x140
CELO Waschtisch-Befestigung WT 10x140
CELO Waschtisch-Befestigung WT 10x140
CELO Waschtisch-Befestigung WT 10x140
CELO Waschtisch-Befestigung WT 10x140
CELO Waschtisch-Befestigung WT 10x140
Artikel-Nr.:
     5417F-p976590
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910140WT
EAN/GTIN:
     4001990512562
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Das CELO Waschtisch-Befestigungsset WT ist geeignet für die Befestigung von Waschtischen. Im Set sind zwei Mehrzweckdübel MZ vorhanden, so dass das Set für alle Baustoffe verwendet werden kann (der Dübel verknotet in Lochsteinen oder Trockenbauwänden). Eine stabile Metall-Unterlegscheibe sorgt für sicheren Halt. Die Plastik-Unterlegscheibe mit Kragen schützt die Keramik.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anbauteildicke:
40 mm
Klemmdicke:
40 mm
Inhalt:
2x Dübel MZ14, 2x Stockschraube M10x140, 2x Bundhülse, 2x Unterlegscheibe 35x11x1,5, 2x Sechskantmutter M10
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
WT 10 - 140
Bohrlochtiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, Befestigung Waschtisch, Sanitärbefestigung, Waschtischbefestigung, selbstschluss-waschtischbatterie, Sanitärset, Apolo MEA, Waschtischset, Waschtisch-Befestigung, Montageset
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7967
50
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,69*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 2,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.