Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch-Befestigung WT 10x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_WT.jpg
P_WT.jpg
Td_WT.jpg
T_WT_de.jpg
M_C_WT_1.jpg
M_C_WT_2.jpg
M_C_WT_3.jpg
M_C_WT_4.jpg
A_WT.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910140WT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910140WT
EAN/GTIN:
     4001990512562
Datenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Das CELO Waschtisch-Befestigungsset WT ist geeignet für die Befestigung von Waschtischen. Im Set sind zwei Mehrzweckdübel MZ vorhanden, so dass das Set für alle Baustoffe verwendet werden kann (der Dübel verknotet in Lochsteinen oder Trockenbauwänden). Eine stabile Metall-Unterlegscheibe sorgt für sicheren Halt. Die Plastik-Unterlegscheibe mit Kragen schützt die Keramik.
Weitere Informationen:
Typ:
WT 10 - 140
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
85 mm
Dübellänge [mm]:
75 mm
Anbauteildicke [mm]:
40 mm
Material:
Polyethylen
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
1
Verpackungsart:
Beutel
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Gips-Wandbauplatten | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, Befestigung Waschtisch, Sanitärbefestigung, Waschtischbefestigung, selbstschluss-waschtischbatterie, CELO, Waschtisch-Befestigung, Montageset, Sanitärset, Waschtischset
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
7433
50
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,68*
50
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 2,04*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.