Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BA plus 8-115/50, galv.verz., Option 7


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BA plus 8-115/50, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-115/50, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-115/50, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-115/50, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-115/50, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-115/50, galv.verz., Option 7
CELO Blitzanker BA plus 8-115/50, galv.verz., Option 7
Artikel-Nr.:
     5417F-p977170
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98115BAP
EAN/GTIN:
     4250438910488
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Der CELO Blitzanker BA plus ist der Standardanker für Schwerlastbefestigungen in Beton. Der BA plus ist zugelassen für vielfältigste Montagen in ungerissenem Beton in den Durchmessern M6 - M20. Der abgerundete Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels. Die Markierung der Setztiefe erspart das Abmessen bei der Vorsteckmontage. Alle Größen des Blitzankers BA plus haben ein langes Gewinde für eine höhere Anwendungsflexibilität. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser, Länge, Klemmdicke) verhindert eine Verwechslung auf der Baustelle. Der BA plus erreicht große Härte und Präzision durch Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Klemmdicke:
50 mm
Dübellänge:
115 mm
Verpackungsart:
Box
Ausführung:
BA plus
Anbauteildicke:
50 mm
Verankerungstiefe:
45 mm
Typ:
BA plus
Gewinde:
M8
Schlüsselweite:
13
Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m8, Zulassung, ungerissen, Metallduebel, ETA, Beton
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1160
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4504*
€ 0,7404*
3 Tage
1047
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 23,09*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 17,302*
€ 23,686*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,686*
€ 28,18634
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,652*
€ 28,14588
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 19,852*
€ 23,62388
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 18,652*
€ 22,19588
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 17,662*
€ 21,01778
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 17,392*
€ 20,69648
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 17,302*
€ 20,58938
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Stück (ab € 0,43255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.