Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ 8-52/2, galv.verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BAZ 8-52/2, galv.verz.
CELO Blitzanker BAZ 8-52/2, galv.verz.
CELO Blitzanker BAZ 8-52/2, galv.verz.
CELO Blitzanker BAZ 8-52/2, galv.verz.
CELO Blitzanker BAZ 8-52/2, galv.verz.
CELO Blitzanker BAZ 8-52/2, galv.verz.
CELO Blitzanker BAZ 8-52/2, galv.verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p977204
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9852BAZ
EAN/GTIN:
     4250438903329
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8
Der CELO Blitzanker BAZ ist für vielfältigste Befestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton geeignet. Durch sein langes Gewinde gewährleistet er höhere Flexibilität, insbesondere auch bei Abstandsmontagen. Auch bei geringen Rand- und Achsabständen erreicht der Blitzanker BAZ hohe Lastwerte. Durch seine durchdachte Spreizclipgeometrie verkrallt er sich schnell und sicher im Untergrund. Die Abrundung des Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels speziell auch bei der Durchsteckmontage durch Holz. Die perfekte Abstimmung zwischen dem Konus und der Spreizhülse sorgt für ein zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Zuglastwerte. Der BAZ hat einen speziellen Schlagschutz am Kopf, um das Gewinde beim Einschlagen zu schützen. Durch die Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes erreicht man große Härte und Präzision. Der Blitzanker BAZ ist in galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, nicht rostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständigem HCR Spezialnicht rostender Stahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
BAZ
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Klemmdicke:
2 mm
Dübellänge:
52 mm
Verpackungsart:
Box
Anbauteildicke:
2 mm
Verankerungstiefe:
30 mm
Typ:
BAZ
Gewinde:
M8
Schlüsselweite:
13
Bohrlochtiefe:
45 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Metallanker, Apolo MEA, Zugzonenanker, Metallduebel, ETA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,02*
€ 40,26*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 30,53*
€ 40,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,15*
€ 47,7785
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,02*
€ 45,2438
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.