Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x120mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x120mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x120mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x120mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x120mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Fischer ClassicFast Spanplattenschraube 5x120mm Senkkopf Torx verzinkt blau TG
Artikel-Nr.:
     5417F-p979618
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551200
EAN/GTIN:
     4048962283709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer FSP II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt blau
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Antriebsgröße:
20
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Gewindelänge:
72
Antrieb:
Torx
Länge:
120 mm
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Durchmesser:
5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,36*
€ 9,31*
3 Tage
1400
€ 6,40*
ab € 6,67*
€ 9,38*
€ 5,00*
ab € 6,87*
€ 9,66*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 8,19*
€ 11,35*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 11,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.