Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen und Schraube MZK 12-72 SKS (VPE 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen und Schraube MZK 12-72 SKS (VPE 2)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen und Schraube MZK 12-72 SKS (VPE 2)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen und Schraube MZK 12-72 SKS (VPE 2)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen und Schraube MZK 12-72 SKS (VPE 2)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen und Schraube MZK 12-72 SKS (VPE 2)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen und Schraube MZK 12-72 SKS (VPE 2)
CELO Mehrzweckdübel Blister mit Kragen und Schraube MZK 12-72 SKS (VPE 2)
Artikel-Nr.:
     5417F-p981235
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438918477
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der Dübelkragen verhindert das Rutschen des Dübels in das Bohrloch. Der MZK besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZK mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
85 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
12
Ausführung:
mit Kragen
Anbauteildicke:
20
Kopfform Schraube:
Sechskantkopf
Material Schraube:
Stahl
Werkstoff Dübel:
Polyethylen
Inhalt:
2
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
72 mm
Verpackungsart:
Blister
Verankerungstiefe:
71 mm
Typ:
MZK 12-72 SKS
min. Bohrlochtiefe:
85
Schraubendurchmesser:
8,0x90 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 12x72, allzweckdübel, allzweckdübel 12x720, Verknotungsdübel, Spreizduebel, Mehrzweckduebel, MEA Dübel, Knotenduebel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 3,19*
3 Tage
293
10
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.