| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-100197 Herst.-Nr.: 1B05K EAN/GTIN: 4005666129405 |
| | |
|
| | |
| Holzanstrich, 5 l-Kanister • Dekorativer, geruchsarmer Holzverwitterungsschutz für Hölzer im Außenbereich • Wasserverdünnbare Lasur auf Pflanzenölbasis, geeignet zur farblichen Gestaltung und Wert-Erhaltung, für z. B. Holzzäune, -tore, Holzverkleidungen, Pergolen usw. • Wasserabweisend, wetter- und lichtbeständig • VOC-Gehalt: 2 g/l • Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l Hinweis: Ergiebigkeit ca. 8-10 m²/l, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Holzanstrich (Typ Wb) 130g/l. Holzanstrich enthält max. 2g/l Weitere Informationen: | | Hersteller: | BURTEX | Farbe: | braun | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | Kunststoffkanister | Inhalt ca.: | 5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,07* | € 7,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,68* | € 7,82* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,23* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 0,936* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|