| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-100518 Herst.-Nr.: 1101001 EAN/GTIN: 4007955011019 |
| | |
|
| | |
| decotric Styropor- und Renoviervlies-Kleber Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Styropor und Hartschaum. Für die Verklebung von Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten (z. B. Depron) und Zierprofilen im Innenbereich. • Leicht zu verarbeiten • Feuchtraumbeständig • Verbrauch: ca. 500 - 900 g pro m² - je nach Auftragsstärke und Untergrundbeschaffenheit Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Gemisch aus 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 1000 g | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,39* | € 3,49* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,40* | € 3,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,42* | € 3,52* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,26* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|