Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Rasenmäheröl 4-Takt-Mot. 600ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Rasenmäheröl 4-Takt-Mot. 600ml Flasche
E-COLL Rasenmäheröl 4-Takt-Mot. 600ml Flasche
E-COLL Rasenmäheröl 4-Takt-Mot. 600ml Flasche
Artikel-Nr.:
     5417S-101879
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389747
EAN/GTIN:
     4317784389747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
Rasenmäheröl • Hochwertiges Einbereichs-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 30 • Besteht aus ausgesuchten Grundölraffinaten • Enthält leistungsfähige Additive mit detergierenden, dispergierenden, verschleißschützenden, antioxidativen und korrosionsschützenden Eigenschaften • Für alle diesel- und benzinbetriebenen Motoren, die ein Einbereichsöl der Spezifikation API CD/SF benötigen • Dichte bei 15 °C: 880 kg/m³ EN ISO 12 185 • Viskosität bei 40 °C: 95 mm²/s DIN 51562 • Viskosität bei 100 °C: 11 mm²/s DIN 51562 • Viskositätsindex: 110 ISO 2909
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Viskositätsindex:
110
Viskositätsklasse:
SAE 30
Viskosität bei 100°C:
11 mm²/s
Viskosität bei 40°C:
95 mm²/s
Silikonfrei:
1
Dichte:
880
Inhalt:
600 ml
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rasenmäheröl 4-Takt-Mot. 600ml E-COLL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
20
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,55*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,85*
€ 7,77*
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,17*
6 Tage
72
1
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 8,50*
2 Tage
92
1
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.