| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784389747 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830607584 EAN/GTIN: 4317784389747 |
| | |
|
| | |
| Rasenmäheröl • Hochwertiges Einbereichs-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 30 • Besteht aus ausgesuchten Grundölraffinaten • Enthält leistungsfähige Additive mit detergierenden, dispergierenden, verschleißschützenden, antioxidativen und korrosionsschützenden Eigenschaften • Für alle diesel- und benzinbetriebenen Motoren, die ein Einbereichsöl der Spezifikation API CD/SF benötigen • Dichte bei 15 °C: 880 kg/m³ EN ISO 12 185 • Viskosität bei 40 °C: 95 mm²/s DIN 51562 • Viskosität bei 100 °C: 11 mm²/s DIN 51562 • Viskositätsindex: 110 ISO 2909 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 600-ml-Flasche | udf_EDE_Katalog: | 29314886 | Inhalt: | 0,6 l | kata_Bx: | B7 | kata_BG1: | BG1 | kata_Bx_Nr: | 7830607584 | kata_BGx_Nr: | 3564104760 | Gebinde: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Spezialöl, Wartungsprodukt, Lebensmittelöl, Instanhaltungsprodukt, Kettensägeöl, Sezial-Druckluftöl, Rasenmäheröl, Öle, E-Coll-Rasenmäheröl, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,95* | € 5,75* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,98* | € 6,68* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,10* | € 7,28* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,32* | € 7,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,50* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,0085* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|