Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 20 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 20 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 10x15 mm, 20 m
Artikel-Nr.:
     5417S-102986
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42113
EAN/GTIN:
     9004853421136
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
- Flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewicht von PVC)- Einsatztemperatur -15 bis +60°C- Öl, fett- und ozonbeständig

PU-Druckluftschläuche

Gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Knickfestigkeit, hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit, geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Weiters sind diese UV-beständig und wetterresistent sowie silikonfrei. (Temperaturbereich min -20 °C - max. +70 °C)

  • Ø 10x15 mm, 20 m, PU
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø außen:
15 mm
Hersteller:
ELMAG
Rollenlänge:
20 m
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
Schlauch-Ø innen:
10 mm
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, elmag druckluftschlauch, ELMAG, PU, Druckluftschlauch-Set,, Ø, 10x15, mm,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,14*
€ 85,14*
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 68,63*
€ 85,92*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 93,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,59*
€ 103,77*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 120,50*
€ 144,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,62*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.