Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch Hochleistungs Brennereinsatz Propan 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch Hochleistungs Brennereinsatz Propan 45 mm
Lorch Hochleistungs Brennereinsatz Propan 45 mm
Lorch Hochleistungs Brennereinsatz Propan 45 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-115024
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     4069
EAN/GTIN:
     4031182235320
Suchbegriffe:
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
brennerkopf
Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz

Modell aus Edelstahl, Flammenlänge größer als 150 mm. Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
45
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Hersteller:
Lorch
Brennerkopf-Ø:
45 mm
Brenneinsatzanschluss:
M20 x 1
Gasverbrauch b. P. = 1,5 bar:
2500 g/h
Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar:
2,500 kg/h
Leistung:
115875 kJ/h
Weitere Suchbegriffe: Hochl.Brennereins. Propan45mm Lorch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 18,41*
€ 25,00*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 25,04*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 18,63*
€ 25,33*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 18,67*
€ 25,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,41*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.