Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch Kupferstück Propan 500 g gekr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch Kupferstück Propan 500 g gekr.
Lorch Kupferstück Propan 500 g gekr.
Lorch Kupferstück Propan 500 g gekr.
Artikel-Nr.:
     5417S-115041
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     828
EAN/GTIN:
     4031182235771
Suchbegriffe:
Brennergriffe
Propan-Handgriffe
Lötkolben Kupferstücke
kupferstück gce
Kupferstück, Hammerform

Mit Ø 7 mm Stahlstift. Passend für Handgriffe (Bestell-Nr. 9065 und 9067).

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Form:
Hammerform, gekröpft
Stiftlänge:
90 mm
Ausführung:
Hammerform gekröpft
Hersteller:
Lorch
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: lötkolben kupferstücke, Kupferstück Propan 500g gekr. Lorch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 20,94*
€ 28,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,34*
€ 28,62*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 28,63*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 22,44*
€ 29,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,49*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.