Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorch Hochdruckschlauch kpl. 4 mm LW G3/8" Li. 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lorch Hochdruckschlauch kpl. 4 mm LW G3/8" Li. 2M
Lorch Hochdruckschlauch kpl. 4 mm LW G3/8" Li. 2M
Lorch Hochdruckschlauch kpl. 4 mm LW G3/8" Li. 2M
Artikel-Nr.:
     5417S-116419
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     2162
EAN/GTIN:
     4031182239311
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 2m
propangasschlauch
DIN 4815, DIN EN 1763-1, Druckklasse 30. Komplett armiert, 4 x 4 mm, Anschluss beiderseits G 3/8" LH.
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
2 m
Wandstärke:
4 mm
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Innendurchmesser (Zoll):
G 3/8" LH in
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Lorch
Länge:
2 m
Ausführung mit Anschlüssen:
beiderseits G 3/8" links
Weitere Suchbegriffe: Hochdr.Schl.kpl. 4mm LW G3/8" Li. 2M Lorch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 14,11*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 14,91*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 10,94*
€ 14,92*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 14,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,44*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,00522* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.