Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfer Großmessuhr GM 80T D 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfer Großmessuhr GM 80T D 80 mm
Käfer Großmessuhr GM 80T D 80 mm
Käfer Großmessuhr GM 80T D 80 mm
Käfer Großmessuhr GM 80T D 80 mm
Käfer Großmessuhr GM 80T D 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-123532
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031452100372
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
käfer großmessuhr
Messuhr mit großem Gehäusedurchmesser, Metallgehäuse

Genauigkeit nach Werksnorm, Genauigkeitskontrolle mit auf nationale und internationale Normale rückführbaren Prüfmitteln, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) geläppt und aus gehärtetem, nichtrostendem Stahl. Messwertumkehrspanne = 5 µm, großer Gehäusedurchmesser mit übersichtlicher Skalierung, robustes Metallgehäuse. Lieferung im Etui.

Weitere Informationen:
Außenringdurchmesser:
80
Max. Anzeigenbereich:
10
Stoßschutz:
Nein
Außen-Ø:
80 mm
Rostfrei:
Ja
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
10
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Ablesung:
0,01 mm
Schaftdurchmesser:
8
Messbereich:
10 mm
Hersteller:
Käfer
Außendurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: messuhr, Großmessuhr GM 80T D 80mm Käfer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,88*
€ 93,85*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,16*
€ 93,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,25*
€ 94,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,48*
€ 96,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,75*
€ 102,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.