Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RECORD Metallfolie Stahl, unlegiert 150 x 2500 x 0,200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECORD Metallfolie Stahl, unlegiert 150 x 2500 x 0,200 mm
RECORD Metallfolie Stahl, unlegiert 150 x 2500 x 0,200 mm
RECORD Metallfolie Stahl, unlegiert 150 x 2500 x 0,200 mm
RECORD Metallfolie Stahl, unlegiert 150 x 2500 x 0,200 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-123633
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031177001268
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 150x2500x0,200mm record
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie aus unlegiertem Stahl

Aus unlegiertem Stahl. In Kunststoffboxen, die sich zusammenfügen und stapeln lassen, Folienband 150 x 2.500 mm. Zum Einrichten von Werkzeugen, Apparate justieren, Toleranzen ausgleichen, Vorrichtungen unterlegen, Formen einrichten, Lagerspiel einstellen usw. Material-Stärke Toleranz 0,01-0,03 mm ±0,002 mm 0,04-0,05 mm ±0,003 mm 0,06-0,18 mm ±0,005 mm 0,20-0,30 mm ±0,007 mm 0,40-0,50 mm ±0,010 mm

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Folienstärke:
0,2 mm
Toleranz:
0,007 mm
Hersteller:
RECORD
Grundpreis:
Ja
Dicke:
0,2 mm
Länge:
2500 mm
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfolie Stahl unleg. 150x2500x0,200mm Record
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,54*
3 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 12,40*
3 Tage
79
1
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,22*
€ 13,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 3,668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.