Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schlauchklemme 9-11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Ohr-Schlauchklemme 9-11 mm
2-Ohr-Schlauchklemme 9-11 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-157974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163222897
EAN/GTIN:
     4332163222897
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich Maximum:
11 mm
Spannbereich Minimum:
9 mm
Spannbereich max.:
11 mm
Spannbereich min.:
9 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemme 9-11 mm, 2-ohr-schlauchklemmen, 2-Ohr-Schlauchklemme 9-11 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,49*
1 Tag
300
100
€ 8,50*
ab € 0,39*
€ 0,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,37*
€ 0,61*
2 Tage
300
100
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,62*
1 Tag
300
100
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.