| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-160545 Herst.-Nr.: 4317784425599 EAN/GTIN: 4317784425599 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rostumwandler • Vorbehandlung und Roststabilisierung für Korrosionsschutz • Keine weitere Korrosion unter dem Schutzfilm • Aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest und blättert nicht ab • Ungiftig und enthält keine Schwermetalle • Sparsam im Gebrauch • Schnell und leicht verarbeitbar • Silikonfrei • Eignet sich für alle Eisen- und Stahlteile • Tannin-Basis • Wasserbasis, 12 h Ablüftzeit • Überlackierbar nach 24 Stunden Hinweis: Eine noch nicht durch Rost erkennbare Korrosion wird bereits in der Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht gestoppt und bei 2-maligem Auftragen hält die Wirkung über Jahre. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Gebinde: | Sprühdose | Farbe: | transparent | Marke: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 100 ml | Ausführung: | Rostumwandler |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rostumwandler 100ml E-COLL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,78* | € 6,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,97* | € 6,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 48 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,87* | € 6,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,62* | € 7,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0478* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 153,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|