| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784425599 Herst.-Nr.: 4317784425599 EAN/GTIN: 4317784425599 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784425599 Rostumwandler - Vorbehandlung und Roststabilisierung für Korrosionsschutz - Keine weitere Korrosion unter dem Schutzfilm - Aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest und blättert nicht ab - Ungiftig und enthält keine Schwermetalle - Sparsam im Gebrauch - Schnell und leicht verarbeitbar - Silikonfrei - Eignet sich für alle Eisen- und Stahlteile - Tannin-Basis - Wasserbasis, 12 h Ablüftzeit - Überlackierbar nach 24 Stunden Hinweis: Eine noch nicht durch Rost erkennbare Korrosion wird bereits in der Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht gestoppt und bei 2-maligem Auftragen hält die Wirkung über Jahre. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Dose | Inhalt: | 0,1 l | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4317784425599, E-COLL, Umwandler, Coll, 28578100, 1649997, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Rostumwandler 100ml E-COLL, Vorbehandlung und Roststabilisierung für Korrosionsschutz, Keine weitere Korrosion unter dem Schutzfilm, Aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest und blättert nicht ab, Ungiftig und enthält keine Schwermetalle, Sparsam im Gebrauch, Schnell und leicht verarbeitbar, Silikonfrei, Eignet sich für alle Eisen- und Stahlteile, Tannin-Basis, Wasserbasis, 12 h Ablüftzeit, Überlackierbar nach 24 Stunden, Hinweis: Eine noch nicht durch Rost erkennbare Korrosion wird bereits in der Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht gestoppt und bei 2-maligem Auftragen hält die Wirkung über Jahre, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H226: Flüssig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,78* | € 6,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,97* | € 6,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 48 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,87* | € 6,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,62* | € 7,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0562* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 174,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|