Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Schraubensicherung 50g hochfest-hochviskos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Schraubensicherung 50g hochfest-hochviskos
E-COLL Schraubensicherung 50g hochfest-hochviskos
E-COLL Schraubensicherung 50g hochfest-hochviskos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-160550
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425667
EAN/GTIN:
     4317784425667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung, hochfest-hochviskos • Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet • Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte • Silikonfrei • Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab • Mit DVGW-Freigabe • Handfest nach ca. 20–40 Min. • Viskosität 8.000–15.000mPa.s (25°C) • Max. Gewinde M36 • Spaltfüllvermögen: 0,3mm • Losbrechmoment 20–35Nm • Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
50 ml
Farbe:
rot
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung 50 gramm hochfest, dichtungskleber, dichtungskleber ecoll, Schraubensicherung hoch- fest-hochvis. 50ml E-COLL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
10
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 13,35*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 10,90*
€ 13,54*
2 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 14,25*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 14,66*
7 Tage
119
1
€ 4,30*
ab € 11,45*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.