Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Drahtseil-Universalleine PVC-umm. 4 mm x 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseil-Universalleine PVC-umm. 4 mm x 30 m
PÖSAMO Drahtseil-Universalleine PVC-umm. 4 mm x 30 m
PÖSAMO Drahtseil-Universalleine PVC-umm. 4 mm x 30 m
Artikel-Nr.:
     5417S-161034
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008937
EAN/GTIN:
     4011645008937
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil-Universalleine, PVC ummantelt, in Ringen

Nicht durchhängend, superstark.

Weitere Informationen:
Länge:
30
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
4,0 mm
m je Docke:
30
kg je Docke:
0,470
m je Ring:
30
kg je Ring:
0,470
Artikel-Nr.:
2400900004
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Universalleine PVC-umm. 4mmx30m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,22*
8 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,23*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 6,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 6,76*
1
€ 9,80*
ab € 4,70*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,135* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.