Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot', 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot', 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2
ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot', 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2
ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WT 20', 'rot', 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO2
Artikel-Nr.:
     5417S-162762
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55643
EAN/GTIN:
     9004853556432
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode rot d 2,4mm
wolframelektroden
wolframelektrode 2,4 x 175
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - sind mit Oxidzusätzen dotiert, um ein leichtes Zünden desLichbogens zu erreichen und die Strom- und Temperatur- belastbarkeit zu erhöhen. Als Ersatz für die noch häufigverwendeten, schwach radioaktiven Elektroden aufThoriumbasis werden strahlungsfreie Elektroden mit Cerdioxid, Lanthanoxid und Mischoxid empfohlen.

  • WIG-Wolfram-Elektroden WT 20Kennfarbe rot, 2 % ThoriumdioxidStromart DC/AC. Standardelektrode für dasGleichstromschweißen von Stahl, Edelstahl,Kupfer, Siliziumbronze. Titan und Nickel.Hervorragendes Zündverhalten, Strom-belastbarkeit ca. 10 % höher als Wolfram-Reinelektrode, sehr gute Standzeitwerte.Schwach radioaktiv, Absaugung empfohlen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elmag
Typ:
WT20
Länge:
175
Durchmesser:
2,4
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Zündeigenschaften:
III
Lichtbogen:
I
Zusatzoxid:
Thoriumdioxid 1.70 - 2.20 %
Standzeit:
II
Kennfarbe:
rot
Inhalt [Stück / VPE]:
1
Stromart:
DC II / AC I
Belastbarkeit:
II
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Wolfram-Elektrode, Type, 'E-WT, 20',, 'rot',
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 12,18*
5 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 13,54*
€ 17,10*
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 17,40*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.