| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-163818 Herst.-Nr.: 00400085 EAN/GTIN: 4033004400855 |
| |
|
| | |
| Leimspritzflasche Auslaufsicher, unzerbrechlich und mit handelsüblichen Weißleimen befüllbar. Lieferung inklusive einer Breitdüse 13 mm für Leimauftragsarbeiten von ca. 13-25 mm sowie einer universell einsetzbaren Spitzdüse und einem Schraubverschluss. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für den gezielten und sauberen Leimauftrag, auch an schwierigen Stellen | Fassungsvermögen: | 500 ml | SB-Verpackt: | Nein | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leimspritzflasche EXPRESS500ml A Spezial |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,34* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,81* | € 5,37* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,43* | € 5,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 6,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,98* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|