Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 8 - 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 8 - 13
Fischer Rundstahlbügel ETR 8 - 13
Fischer Rundstahlbügel ETR 8 - 13
Fischer Rundstahlbügel ETR 8 - 13
Fischer Rundstahlbügel ETR 8 - 13
Fischer Rundstahlbügel ETR 8 - 13
Artikel-Nr.:
     5417S-170515
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024415
EAN/GTIN:
     4006209244159
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 1/4" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
b:
20
a:
M6
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
L1:
30
PZ:
9
(Breite x Stärke):
20 x 1 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209244159
Höhe Z1:
14 mm
Höhe Z:
21 mm
Blechstärke s:
1,25 mm
Höhe H:
35 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite:
20 mm
Anschlussgewinde:
M 6
l2:
18
Radius X:
13 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt
Hersteller:
Fischer
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
18 mm
Länge (L1):
30 mm
Nenndurchmesser:
1/4" Zoll
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
20 mm
Gewinde:
M6
Spannbereich:
8-13 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, SCHELLE-8-13
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1879*
€ 0,3273*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,225*
€ 0,365*
10
€ 5,00*
ab € 0,3034*
€ 0,5034*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,335*
€ 0,555*
10
€ 3,19*
ab € 0,3528*
€ 0,5828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.