Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 66 - 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 66 - 76
Fischer Rundstahlbügel ETR 66 - 76
Fischer Rundstahlbügel ETR 66 - 76
Fischer Rundstahlbügel ETR 66 - 76
Fischer Rundstahlbügel ETR 66 - 76
Fischer Rundstahlbügel ETR 66 - 76
Artikel-Nr.:
     5417S-170519
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024424
EAN/GTIN:
     4006209244241
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 2 1/2" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
L1:
110
b:
88
a:
M10
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
PZ:
1
(Breite x Stärke):
20 x 1
GTIN (EAN-Code):
4006209244241
Breite:
88 mm
Anschlussgewinde:
M 10
l2:
45
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
45 mm
Länge (L1):
110 mm
Nenndurchmesser:
2 1/2" Zoll
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
88 mm
Gewinde:
M10
Spannbereich:
66-76 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, SCHELLE-66-76
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,023*
€ 1,463*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,9788*
€ 1,6211*
10
€ 5,00*
ab € 1,4532*
€ 2,0432*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,18*
10
€ 3,19*
ab € 1,6385*
€ 2,2985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6211*
€ 1,92911
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,5488*
€ 1,84307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3888*
€ 1,65267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2888*
€ 1,53367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2488*
€ 1,48607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1988*
€ 1,42657
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9788*
€ 1,16477
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.