Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 66-76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-024424
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024424
EAN/GTIN:
     4006209244241
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
88 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewindelänge:
50 mm
Höhe:
115 mm
Länge:
50 mm | 110 mm
Nenngröße:
2 1/2 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
66 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1550.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,023*
€ 1,463*
1
€ 5,90*
ab € 0,9788*
€ 1,6211*
10
€ 5,00*
ab € 1,4532*
€ 2,0432*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,18*
10
€ 3,19*
ab € 1,6385*
€ 2,2985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,463*
€ 1,74097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,343*
€ 1,59817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,303*
€ 1,55057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,253*
€ 1,49107
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,023*
€ 1,21737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.