Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 102 - 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 102 - 114
Fischer Rundstahlbügel ETR 102 - 114
Fischer Rundstahlbügel ETR 102 - 114
Fischer Rundstahlbügel ETR 102 - 114
Fischer Rundstahlbügel ETR 102 - 114
Fischer Rundstahlbügel ETR 102 - 114
Artikel-Nr.:
     5417S-170524
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024429
EAN/GTIN:
     4006209244296
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 4" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
L1:
156
b:
128
a:
M12
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
PZ:
6
(Breite x Stärke):
20 x 1
GTIN (EAN-Code):
4006209244296
Breite:
128 mm
Anschlussgewinde:
M 12
l2:
55
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
55 mm
Länge (L1):
156 mm
Nenndurchmesser:
4" Zoll
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
128 mm
Gewinde:
M12
Spannbereich:
102-114 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, SCHELLE-102-114
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,5304*
€ 2,4553*
2 Tage
750
5
€ 6,40*
ab € 1,614*
€ 2,484*
5
€ 5,00*
ab € 2,2107*
€ 3,3607*
3 Tage
750
5
€ 6,40*
ab € 2,448*
€ 3,688*
5
€ 3,19*
ab € 2,5801*
€ 3,9001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4553*
€ 2,92181
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,3604*
€ 2,80888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1304*
€ 2,53518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0504*
€ 2,43998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9604*
€ 2,33288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8804*
€ 2,23768
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5304*
€ 1,82118
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.