Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 102-114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024429
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024429
EAN/GTIN:
     4006209244296
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
128 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewindelänge:
60 mm
Höhe:
161 mm
Länge:
60 mm | 156 mm
Nenngröße:
4 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
102 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1523.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5304*
€ 2,4553*
3 Tage
750
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,614*
€ 2,484*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,2969*
€ 3,4669*
Lager 646
750
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,448*
€ 3,688*
5
pro Stück
€ 3,19*
ab € 2,5901*
€ 3,9001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,688*
€ 4,38872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,338*
€ 3,97222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,218*
€ 3,82942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,068*
€ 3,65092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,928*
€ 3,48432
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,448*
€ 2,91312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.