Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 126 - 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 126 - 133
Fischer Rundstahlbügel ETR 126 - 133
Fischer Rundstahlbügel ETR 126 - 133
Fischer Rundstahlbügel ETR 126 - 133
Fischer Rundstahlbügel ETR 126 - 133
Fischer Rundstahlbügel ETR 126 - 133
Artikel-Nr.:
     5417S-170526
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024431
EAN/GTIN:
     4006209244319
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
L1:
180
b:
147
a:
M12
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
PZ:
9
(Breite x Stärke):
20 x 1
GTIN (EAN-Code):
4006209244319
Breite:
147 mm
Anschlussgewinde:
M 12
l2:
65
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
65 mm
Länge (L1):
180 mm
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
147 mm
Gewinde:
M12
Spannbereich:
126-133 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, SCHELLE-126-133
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,9106*
€ 2,9306*
2 Tage
750
5
€ 6,40*
ab € 1,932*
€ 2,962*
5
€ 5,00*
ab € 2,6331*
€ 3,9731*
3 Tage
750
5
€ 6,40*
ab € 2,926*
€ 4,366*
5
€ 3,19*
ab € 3,0744*
€ 4,6044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9306*
€ 3,48741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6406*
€ 3,14231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5206*
€ 2,99951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4106*
€ 2,86861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3206*
€ 2,76151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9106*
€ 2,27361
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.