Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 126-133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024431
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024431
EAN/GTIN:
     4006209244319
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
147 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewindelänge:
70 mm
Höhe:
185 mm
Länge:
70 mm | 180 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
126 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1748.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,8479*
€ 2,836*
1 Tag
750
5
€ 6,40*
ab € 1,932*
€ 2,952*
5
€ 5,00*
ab € 2,7441*
€ 4,1041*
Lager 646
750
5
€ 6,40*
ab € 2,926*
€ 4,356*
5
€ 3,19*
ab € 3,0944*
€ 4,6044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,356*
€ 5,18364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,926*
€ 4,67194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,786*
€ 4,50534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,596*
€ 4,27924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,416*
€ 4,06504
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,926*
€ 3,48194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.