Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 143 - 153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 143 - 153
Fischer Rundstahlbügel ETR 143 - 153
Fischer Rundstahlbügel ETR 143 - 153
Fischer Rundstahlbügel ETR 143 - 153
Fischer Rundstahlbügel ETR 143 - 153
Fischer Rundstahlbügel ETR 143 - 153
Artikel-Nr.:
     5417S-170528
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024433
EAN/GTIN:
     4006209244333
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
L1:
193
b:
169
a:
M14
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
PZ:
3
(Breite x Stärke):
20 x 1
GTIN (EAN-Code):
4006209244333
Breite:
169 mm
Anschlussgewinde:
M 14
l2:
65
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
65 mm
Länge (L1):
193 mm
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
169 mm
Gewinde:
M14
Spannbereich:
143-153 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m14, rundstahlbügel, fischer rundstahlbügel, SCHELLE-143-153
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,876*
€ 4,026*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8434*
€ 4,2634*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,0629*
€ 5,6329*
3 Tage
75
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,332*
€ 5,992*
5
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,6048*
€ 6,3248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2634*
€ 5,07345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9734*
€ 4,72835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8234*
€ 4,54985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7234*
€ 4,43085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5334*
€ 4,20475
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8434*
€ 3,38365
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.