Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 143-153


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024433
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024433
EAN/GTIN:
     4006209244333
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige fischer Rundstahlbügel mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M14
Breite:
169 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
198 mm
Länge:
70 mm | 193 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
2575.30 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8364*
€ 4,2464*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,9178*
€ 5,4178*
5
pro Stück
€ 3,19*
ab € 4,6248*
€ 6,2948*
1 Tag
5
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,6279*
€ 6,3479*
Lager 646
25
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,71*
€ 29,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.