Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fiberglas-Bandmaß 20 m/12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Fiberglas-Bandmaß 20 m/12,7 mm
Stanley Fiberglas-Bandmaß 20 m/12,7 mm
Stanley Fiberglas-Bandmaß 20 m/12,7 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-188335
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560342968
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
  • Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
  • 12,7 mm breites Band aus 26 Fiberglassträngen mit Endhaken
  • Band versehen mit PVC Schutzbeschichtung – beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz
  • 2-farbiger Aufdruck, weiße Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
  • Klappbare Kurbel, klappbarer Zwei-Wege Endhaken für Messungen mit und ohne Haken
  • Genauigkeitsklasse III
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Mit Bauartzulassung:
Ja
Max. Messbereich:
20000
Bandbreite:
12,7
Gewicht:
304
Werkstoff:
Fiberglasfaser
Hersteller:
Stanley
Bandlänge:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß stanley, taschenbandmass, taschenbandmaß 20m, Stanley-Kapselbandmaß Fiberglas 20m/12,7mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,88*
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 9,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,28*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 10,57*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-34-295
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.