| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-192946 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3498781003070 |
| | |
|
| | |
| Acryl Kennzeichnungsfreie, gebrauchsfertige, Einkomponenten-Dichtungsmasse auf Acrylatbasis. Anstrichverträgliches Fugenacryl, besonders geeignet für das Verschließen von Rissen im Mauerwerk sowie Verfugungen mit geringer Dehnbeanspruchung. - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Temperaturbeständigkeit : -20 °C bis +80 °C
- Hautbildung: ca. 20 Minuten
Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 310 | Verpackung: | 310-ml-Kartusche | Hersteller: | Soudal | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acryl 310ml weiss |
| | |
| |