Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal Fugendichtband Soudaband Acryl 300 15 mm 3 mm - Rollenlänge: 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soudal Fugendichtband Soudaband Acryl 300 15 mm 3 mm - Rollenlänge: 10 m
Soudal Fugendichtband Soudaband Acryl 300 15 mm 3 mm - Rollenlänge: 10 m
Artikel-Nr.:
     5417S-208701
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     126615
EAN/GTIN:
     5411183039049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Soudalband 300 - 15/3 Kompriband 15 mm Breite - Rollenlänge: 10 m

Produktbeschreibung

SOUDABAND ACRYL 300 ist ein hochwertiges vorkomprimiertes Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum mit Acryldispersion- Imprägnierung. Sekundäre, dauerelastische Abdichtung von Bewegungsfugen in der Bau- und Metallindustrie z.B. zwischen Betonfertigteilen, Mauerwerk, Trapezblechen, Sandwichelementen gegen Wind, Staub und Spritzwasser.

Produkteigenschaften

  • Leicht und schnell verarbeitbar
  • Bietet eine schlagregendichte Fuge
  • Keine Fugenrandverschmutzung
  • Behält seine Flexibilität
  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • Frei von chlorierten Verbindungen, FCKW und Halogenen
  • Hervorragende Montageeigenschaften
  • Quillt auf das 5-fache auf

Anwendungen
  • Abdichtungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk
  • Schlagregen- und winddichte Abdichtungen in Beton- und Stahlbau, Holzbau, Mauerwerk, Dachkonstruktionen und Fertigbaukonstruktionen
  • Für den Innen- und den Außenbereich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Soudal
Grundpreis:
Ja
Rollenbreite:
15 mm
Farbe:
grau
für Fugenbreite:
3
Rollenlänge:
10
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband, souda-15-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.