Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Druckluftnagler 2XR-ES40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena Druckluftnagler 2XR-ES40
Prebena Druckluftnagler 2XR-ES40
Prebena Druckluftnagler 2XR-ES40
Artikel-Nr.:
     5417S-210164
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     2XR-ES40
EAN/GTIN:
     4016429046068
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Druckluftnagler 2XR-ES40 Auslösesicherung Abluft verstellbar Unterladermagazin Rückschlagfrei und mit Geräuschdämpfer Tiefeneinstellung und Abdruckschutz Für Profilbretter, Paneele, Polsterarbeiten, Möbelrückwände, Folienbefestigungen, Draht- und Holzzäune etc. Lieferung: Im Kunststoff-Transportkoffer.
Weitere Informationen:
Klammerweite:
15 - 40
Max. Betriebsdruck:
7 bar
Hersteller:
Prebena
Arbeitsdruck:
4 - 7
Höhe:
244
Nagellänge:
40
Breite:
56
Länge:
245
Gewicht:
1300
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Auslöseart:
Einzelauslösung
Maschine:
Ja
Luftdruck:
4 - 7
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang:
0,6
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 68,49*
€ 97,88*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 79,58*
€ 97,89*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 109,90*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 99,91*
€ 120,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 102,25*
€ 126,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
2P-H30SD
ab € 533,29*
Ähnlich
Prebena
2P-J/ES 40 COMBI
ab € 263,24*
Ähnlich
Prebena
ab € 251,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.