Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Dachpappnagler 4X-CNZ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena Dachpappnagler 4X-CNZ45
Prebena Dachpappnagler 4X-CNZ45
Prebena Dachpappnagler 4X-CNZ45
Artikel-Nr.:
     5417S-215560
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4X-CNZ45
EAN/GTIN:
     4016429045436
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Dachpappnagler 4X-CNZ45 Dachpappnägel des Typs CNZ von 25-45 mm Länge. - Schnell-Ladesystem - Einzel- und Kontaktauslösung - Gummierter Geräteschutzbügel - Tiefeneinstellung - Verstellbarer Abstandshalter - Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel - Auslösesicherung Lieferumfang: Druckluftnagler, Transportkoffer
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5 - 8 bar
Gewicht:
2200
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang:
1,7
Nageltyp:
Typ CNZ 19–45 mm
Maschine:
Ja
Luftdruck:
5 - 8
Hersteller:
Prebena
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 503,65*
€ 544,45*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 510,90*
€ 549,23*
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 505,09*
€ 549,92*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,02*
€ 552,39*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 526,70*
€ 567,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,45*
€ 647,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,11*
€ 632,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,27*
€ 616,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,55*
€ 608,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,65*
€ 599,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
3GP-CNH50
ab € 632,33*
Ähnlich
Prebena
5S-T65-E
ab € 892,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.