Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappnagler 4X-CNZ45 Prebena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachpappnagler 4X-CNZ45 Prebena
Dachpappnagler 4X-CNZ45 Prebena
Dachpappnagler 4X-CNZ45 Prebena
Dachpappnagler 4X-CNZ45 Prebena
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016429045436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4X-CNZ45
EAN/GTIN:
     4016429045436
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Dachpappnagler 4X-CNZ45

• Für Dachpappnägel Type CNZ von 19–45 mm • Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben der Nägel • Schnellladesystem • Auslösesicherung, Einzel- und Kontaktauslösung • Gummierter Geräteschutzbügel • Tiefeneinstellung, verstellbarer Abstandshalter • Rückschlagfrei • Geräuschdämpfer • Verstellbare Abluft • Für Dachpappe, Dämmmaterial, Verpackungen, Dachhaften, etc. Lieferung: Nagler, Koffer.

Weitere Informationen:
Typ:
4X-CNZ45
udf_EDE_Katalog:
30148621
Gewicht:
2,2 kg
Arbeitsdruck:
5–8 bar
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4016429045436
Herstellerartikelnummer:
4X-CNZ45
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Markenname:
Prebena
Luftverbrauch/Nagelung:
1,7 l
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 503,65*
€ 544,45*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 510,90*
€ 549,23*
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 505,09*
€ 549,92*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,02*
€ 552,39*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 526,70*
€ 567,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,39*
€ 657,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,36*
€ 620,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,02*
€ 608,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
3GP-CNH50
ab € 632,33*
Ähnlich
Prebena
5S-T65-E
ab € 892,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.