Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Wurzelvlies; Polypropylen 1,6 x 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Wurzelvlies; Polypropylen 1,6 x 10,0 m
Eurotec Wurzelvlies; Polypropylen 1,6 x 10,0 m
Eurotec Wurzelvlies; Polypropylen 1,6 x 10,0 m
Eurotec Wurzelvlies; Polypropylen 1,6 x 10,0 m
Eurotec Wurzelvlies; Polypropylen 1,6 x 10,0 m
Eurotec Wurzelvlies; Polypropylen 1,6 x 10,0 m
Artikel-Nr.:
     5417S-243861
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     944799
EAN/GTIN:
     4250207430414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenvlies
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Polypropylen-Unterlage

Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage

  • Nur sehr eingeschränkt wasserdurchlässig
  • Pflanzenwuchs unterhalb wird gehemmt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Hersteller:
Eurotec
Grundpreis:
Ja
Oberfläche:
Polypropylen
Breite:
1600 mm
Länge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Terras-Wurzelvlies-Unterlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,25*
€ 31,74*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 31,93*
15 Tage
1
€ 4,30*
ab € 26,19*
€ 36,95*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 27,67*
€ 38,32*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 29,45*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
1 Stück enthält 16 m² (ab € 1,39063* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.