| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250207430414 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250207430414 |
| |
|
| | |
| Wurzelvlies-Unterlage • Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage • Sehr eingeschränkt wasserdurchlässig • Hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30307400 | Abmessung: | 1,6 x 10 m | Material: | Polypropylen | VE: | 1 Stück | Ursprungsland: | TschechischeRep | Herstellerartikelnummer: | 944799 | Herstellername: | E.u.r.o. Tec GmbH | Markenname: | Eurotec |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wurzelvlies-Unterlage, Vlies-Unterlage, Terrassen-Unterlage, Befestigungstechnik, Unterkonstruktion, Terrassenbau, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,35* | € 31,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,26* | € 31,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,20* | € 36,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,70* | € 38,32* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 29,59* | € 40,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 m² (ab € 1,84938* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|