Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-324373 Herst.-Nr.: 4078500819305 EAN/GTIN: 4078500819305 |
| |
|
| | |
| 2-Wege-Verteiler • Zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten • Wasserdurchfluss regulier- und absperrbar • Passend für 2 GARDENA Bewässerungscomputer oder Bewässerungsuhren • Umrüstbar auf GARDENA Profi-System mit Profi-System Hahnstück Art.-Nr. 2801 • Ausführung: für 26,5 mm (G 3/4)-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde und für 21,0 mm (G 1/2)-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Ausführung: | 2-Wege-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Gartenschlauch, Gartenschläuche, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Regulierventil, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schlauchverbinder, gardena schlauchkupplung 3/4", schlauchkupplung 3/4 zoll, schlauchkupplung gardena, EDE-2-Wege-Verteiler 8193 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,63* | € 18,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,82* | € 20,03* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,04* | € 20,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,22* | € 21,06* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,85* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|