| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-326321 Herst.-Nr.: 01103001 EAN/GTIN: 4007955011033 |
| | |
|
| | |
| decotric Styropor- und Renoviervlies-Kleber Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Styropor und Hartschaum. Für die Verklebung von Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten (z. B. Depron) und Zierprofilen im Innenbereich. • Leicht zu verarbeiten • Feuchtraumbeständig • Verbrauch: ca. 500 - 900 g pro m² - je nach Auftragsstärke und Untergrundbeschaffenheit Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ON (3:1) Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Gemisch aus 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2HISOTHIAZOL- 3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 11,74* | € 15,57* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,23* | € 16,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,63* | € 18,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,39* | € 40,14* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,41* | € 54,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Kilogramm (ab € 5,30125* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|