Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rhöna Brennschneiddüse Ac 40-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rhöna Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
rhöna Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
rhöna Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
rhöna Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
rhöna Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-326556
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14001013
EAN/GTIN:
     4031182016509
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
rhöna brennschneiddüse
Brennschneiddüse AC

Für Brenngas Acetylen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Düsentyp:
AC
Brenngasdruck:
0,5
Schneidbereich:
40 - 60
Brenngas-Druck:
0,5 bar
S-Bereich:
40-60 mm
Sauerstoffverbrauch:
4,5 - 5,5 m³/h
Sauerstoffdruck:
4 - 5 bar
Brenngasverbrauch:
0,35 m³/h
Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Brennschneiddüse Ac 40-60 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 13,37*
1 Tag
90
6
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,33*
1 Tag
90
1
€ 5,45*
ab € 10,74*
€ 14,67*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 10,79*
€ 14,87*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,96*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001011
ab € 10,27*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001015
ab € 10,75*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001016
ab € 10,91*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001012
ab € 10,29*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001010
ab € 10,34*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14001014
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.