| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-327640 Herst.-Nr.: 33.3342.9 EAN/GTIN: 4015933006858 |
| |
|
| | |
| GEKA Abzweigstück, mit Kupplungsanschluss • Passend für Schlauchgrößen 3/8" bis 1.1/2" • Serienmäßig mit GEKA-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) • Material: Messing • Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Werkstoffart: | Messing | Hersteller: | Karasto |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 11,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,84* | € 12,33* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,12* | € 12,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,14* | € 12,74* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,48* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|