| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328448 Herst.-Nr.: 4317784514255 EAN/GTIN: 4317784514255 |
| | |
|
| | |
| Wachskehrspäne • Kehrmehl-Konzentrat • Enthalten Lösungsmittel und hochwertige Wachse • Binden Staub und reinigen • Nur Kehrbesen mit mittlerer Härte verwenden (Arenga, Kokos, Elaston usw.) • Durch Nachpolieren entsteht Glanz • Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton oder Holz • Auch für Räume mit Fußbodenheizung geeignet • Verbrauch: ca. 50–100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sack | Farbe: | blau | Ausführung: | 25-kg-Sack | Marke: | E-COLL | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 25 kg | Hersteller: | E-COLL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EU Wachskehrspäne 25kg E-COLL |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,57* | € 30,64* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 35,99* | ab € 23,17* | € 31,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 24,41* | € 33,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 24,48* | € 33,16* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,98* | € 76,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 1,9192* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|